Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL-2201-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83697628 品番HCPL-2201-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
標準上昇時間 = 30ns
最大入力電流 = 230 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 7ns
シリーズ = HCPL
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする