Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83697987 品番91A1D-C24-A15L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 19mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±10%
抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする