Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-070A-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード83698416 品番HCPL-070A-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 5 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 25000%
最小電流伝送率 = 700%
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする