Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83698870 品番PLP2-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け

仕様
フレキシブル / 硬質 = 硬質
方位 = ライトアングルmm
寸法 = 3.1 (Dia.) x 13.5mm
実装タイプ = パネルマウント
レンズ形状 = 砲弾型
極数 = 1
行 = 1
LED付属 = N
レンズ色 = クリア
外径 = 3mm
シリーズ = PLP2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする