Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83698976 品番3541H-1-502L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

22 mm 10回転サーボマウント3541Sシリーズ. 3541シリーズは、オプションのセンタータップ、リアシャフトエクステンション、ARラグ機能を持ちます。 ブッシュ取り付け 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 高トルクあり

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする