Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm 注文コード83699685 品番3590S-1-104L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする