Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 注文コード83699755 品番91R1A-R22-B20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする