Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063N-000E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83699825 品番HCPL-063N-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 24ns
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする