Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-054L-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード83699868 品番ACPL-054L-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オプトカプラ、1 MBdトランジスタ出力、Avago Technologies. この最大動作トランジスタ出力1 MBdのオプトカプラは、産業用途向けに設計されています。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.95V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 200%
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする