Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83700288 品番HCNW2611-500E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Broadcom HCNW2611 オプトカプラは、 GaAsP 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合デジタルゲートです。イネーブル入力により、検出器を収納できます。検出器 IC の出力は、オープンコレクタショットキークランプトランジスタです。内部シールドは、 10 、 000 V/ ms のコモンモード過渡耐性仕様を保証しています。コモンモード除去( CMR ): 10 kV/ ms 以上 @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd (標準) LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5mA 動作温度範囲( -40 → 85 ° C )で AC 及び DC 性能を保証 8 ピン DIP 、 SOIC-8 、ワイドボディパッケージで提供されています 保存可能な出力 ( シングルチャネル製品のみ )

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 2.05V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
標準上昇時間 = 24ns
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = HCNW
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする