Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:360°連続, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード83700507 品番6639S-1-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子

仕様
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 連続
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだタレット
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする