Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード83700674 品番CR0603-FX-1000ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR0603
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする