Bivar 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83701390 品番H101CGD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

Bivar H101CxxシリーズT-1 (3 mm)基板用LEDインジケータ. BivarのH101Cxxシリーズはライトアングル基板用インジケータLEDアセンブリです。 精密成形された1段単独基板用インジケータを使用すると均一な実装ができ、組み立てが簡単になります。

仕様
LED色 = 緑
LED数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.8 V
ピン数 = 2
ビュー角 = 40 °
主波長 = 568 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 8.7 x 4.3 x 7.2mm
長さ = 8.7mm
幅 = 4.3mm
高さ = 7.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする