Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード83701399 品番3590S-4-102L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = ブッシュ取り付け
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする