Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83701898 品番53RAA-R25-A13L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

12.5 mm 53シリーズ. 金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 5kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 25mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする