Bivar クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード83702004 品番PLP5-2-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Bivar PLP5-2シリーズLEDライトパイプ. Bivar の PLP5-2 シリーズは、 5 mm 丸形レンズを備えた硬質 LED ライトパイプのファミリです。クリア/拡散/スモーク(黒)のレンズオプションが揃っています。PLP5-2 ライトパイプは、前面パネルから押し込んで取り付けます。 様々な長さから選択可能なPLP5-2 ライトパイプは、ポリカーボネート製です。このライトパイプは、高い光度と優れたESD保護を実現し、さまざまな用途に適しています。. 前面パネル取り付け用の硬質ライトパイプ 長いRFI放出/パネル取り付けの敏感な接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け

仕様
構成 = バーチカル
長さ = 6.4mm
寸法 = 5 (Dia.) x 6.4mm
実装タイプ = パネルマウント
レンズ形状 = 砲弾型
極数 = 1
行 = 1
LED付属 = N
レンズ色 = クリア
外径 = 5mm
シリーズ = PLP5
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする