Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, HCPL-3120-000E

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83702239 品番HCPL-3120-000E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特殊機能 = 最大スイッチング速度500 ns、電圧低下ロックアウト保護(UVLO) (ヒステリシスあり)
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
標準上昇時間 = 0.1μs
最大入力電流 = 500 μA
絶縁電圧 = 3.75 kV
標準降下時間 = 0.1μs
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする