Bourns コモンモードチョークコイル PM3700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード83702318 品番PM3700-80-RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用

仕様
インダクタンス = 20 mH
シリーズ = PM3700
試験周波数 = 25 KHz → 4 MHz
DC抵抗 = 0.250Ω
電流 Max = 1 A
寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm
動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C
実装タイプ = 表面実装
終端スタイル = はんだパッド
パッケージ/ケース = 3700
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする