Bourns ポテンショメーター, 500Ω, 回転数:10, 2W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83702336 品番3540S-1-501L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 500Ω
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 20.6mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする