曜日別特売
6639S-1-202 Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:360°連続, 1W BOURNS 83702424

Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:360°連続, 1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83702424品番6639S-1-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 連続
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだタレット
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする