Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83702519 品番3310C-001-502L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 12.7mm
軸径 = 3.18 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする