Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 20W PWR263S-20-1000F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83702528 品番PWR263S-20-1000F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = TO-263
許容差 = ±1%
定格電力 = 20W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = PWR263S-20
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする