Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83702555 品番PDA241-HRT02-504A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

24 mm長寿命ギターポテンショメータ - PDA24シリーズ. Bourns PDA24シリーズの長寿命な高トルクドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB24シリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。 用途: エレキギター、ベースギター、ギターアンプなど. カーボンエレメント 黄銅ブッシュ 金属シャフト 長はんだラグ 抵抗値許容差: ±15 % 回転防止ピン

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = 対数
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 19mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%
抵抗(kΩ)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする