Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83702580 品番3310Y-001-104L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 12.7mm
軸径 = 3.18 mm
許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする