Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83702659 品番93R1A-R22-A23L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回

仕様
回転数 = 1
定格電力 = 2W
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = ピン
軸径 = 6 mm
許容差 = ±10%
抵抗(kΩ)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする