曜日別特売
CDSOT23-SRV05-4 Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4 BOURNS 83702686

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83702686品番CDSOT23-SRV05-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 15V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 30A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.05mm
Bourns Electronics ESDプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする