Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW4503-300E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード83703404 品番HCNW4503-300E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 400 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 50%
シリーズ = HCNW
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする