Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード83703517 品番PTA4543-2015DPB103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PTAシリーズ - 低プロファイルスライドポテンショメータ. 金属製ハウジングと長寿命カーボンエレメントを備えた、PTAシリーズの低プロファイルスライドポテンショメータです。 移動量は3種類から選択でき、シングル又はデュアルギャングオプションを用意しています。 オーディオ / テレビ、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、PC / モニタなどの用途があります。. 移動量オプション: 20 mm、45 mm、60 mm

仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 15mm
動作長さ = 45mm
アクチュエータタイプ = レバー%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする