Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, ACPL-P484-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード83703894 品番ACPL-P484-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

オプトカプラ、インテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス、Avago Technologies. Avago Technologiesのインテリジェント電源モジュール(IPM)インターフェイス用のオプトカプラは、短い伝播遅延、高速なIGBTスイッチング、高いコモンモードトランジェント除去比及び広い動作温度範囲という特長を備えています。 Avago Technologies R2Coupler(TM)絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SO
最大入力電流 = 7 mA
絶縁電圧 = 3.75 kV
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする