Bourns インクリメンタルエンコーダ 64 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-C24-L064N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83704217 品番EM14A0D-C24-L064N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨

仕様
エンコーダー技術 = オプティカル
シリーズ = EM14
最大回転数 = 120rpm
出力信号タイプ = 直角位相
シャフトのタイプ = ソリッド
軸径 = 1/4インチ
解像度 = 2ビット
IP保護等級 = IP54
全体の高さ = 14.76mm
全体の幅 = 14.25mm
全体的な深さ = 32.05mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
接続タイプ = アキシャル多目的ピン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする