Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83704235 品番PDB241-GTR01-504A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

24 mmギターポテンショメータ - PDB241-GTRシリーズ. Bourns PDB241-GTRシリーズの標準ドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB241-GTRシリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。. 低トルク カーボンエレメント プレーン又はローレット加工のシャフトオプション 金属ブッシュ 金属シャフト リアはんだラグ

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = オーディオ
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 19mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
エレキギター ヴォリュームポッド
有限会社ハル 様 (サービス業)

他社ポテンシャルメーターに比べて、ローテンションが気に入っています。
軽すぎて、触っただけで反応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする