Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力