Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 1W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83704470 品番84A1A-B28-J15L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Bourns 83 / 84シリーズ - 5/8インチ角形10回転. Bourns 83 / 84 10回転精密ポテンショメータは、モジュラパネル制御パッケージに収められています。 83 / 84シリーズは、200 Ω → 100 KΩの抵抗範囲の広い製品です。

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = ブッシュ取り付け
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする