曜日別特売
HCPL-4504-300E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-300E BROADCOM 83704558

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-4504-300E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード83704558品番HCPL-4504-300E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オプトカプラ高速トランジスタ出力、Avago Technologies. 用途: 高速ロジックアース絶縁(TTL/TTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL) パルストランスの代替 アナログ信号のアース絶縁

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 60%
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする