Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83704926 品番ECW1J-B24-AC0024L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け

仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
最大回転数 = 120rpm
出力信号タイプ = 直角位相
シャフトのタイプ = ソリッド
軸径 = 6.35mm
解像度 = 2 ビット
IP保護等級 = IP40
全体の高さ = 27.51mm
全体の幅 = 28.49mm
全体的な深さ = 22.2mm
動作温度 Min = -40℃
実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする