画像準備中

Bourns TVSダイオード, 32.4 V, 32.4 V, SMBJ20A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード83704960 品番SMBJ20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様
最大クランピング電圧 = 32.4 V, 32.4 V
最小ブレークダウン電圧 = 22.2 V, 22.2 V
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)、DO-214AA (SMB)
ピン数 = 2, 2
ピークパルスパワー消費 = 600 W, 600 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1, 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする