Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.05W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83705215 品番PTV09A-4225F-B502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

PTV09シリーズ9 mmロータリ線形ポテンショメータ. PTV09シリーズ9 mmロータリリニアポテンショメータは、カーボンエレメント、絶縁シャフト及びセンターディテントオプション(品番 ; 737-7821 737-7821 、 ; 827-4990 827-4990 及び ; 737-7830 737-7830 )を備えています。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータは、基板水平取り付けになっています(垂直 / 側面取り付けの品番 ; 737-7818 737-7818 を除く)。 詳細については、データシートを参照してください。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータの代表的な用途には、商用の通信機器、ポータブル電子機器、アンプ、ミキサー、ドラムマシン、シンセサイザ、及び商用機器があります。. 絶縁シャフト スナップイン式クリップ センターディテントオプション

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.05W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 25mm
軸径 = 6 mm
許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする