Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.05W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83705434 品番3382H-1-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御

仕様
定格電力 = 0.05W
実装タイプ = スルーホール
終端スタイル = タブ
軸径 = 4 mm
許容差 = ±30%
抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする