Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83705459 品番PDB181-GTR01-504A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

17 mmギターポテンショメータ - PDB181-GTRシリーズ. Bourns PDB181-GTRシリーズのシングルギャングドロップイン交換用ギターポットです。 PDB181-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属しています。. カーボンエレメント ローレット加工金属シャフト 金属ブッシュ はんだラグ

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.1W
電気テーパー = 対数
エレメント材料 = カーボン
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 19mm
軸径 = 6 mm
アクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする