SMAJ22CA Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMAJ22CA BOURNS 83705617

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMAJ22CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード83705617品番SMAJ22CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
ダイオード構成 = シリーズ
最大クランピング電圧 = 35.5V
最小ブレークダウン電圧 = 26.9V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする