Bivar クリア 丸型 レンズ, レンズ, LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード83705836 品番RLP1-400-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シングルステーション、2.8 mm、強化硬質ライトパイプ、高さ10.0 mm、突出14.0 mm材質: ポリカーボネート製クリアライトパイプ、PC / ABS製ホワイトハウジング 1ステーションライトアングルライトパイプアセンブリ スナップ式パネル取り付け機能

仕様
構成 = ライトアングル
長さ = 17mm
寸法 = 17 x 12.3 x 9.6mm
実装タイプ = PCB マウント
レンズ形状 = 砲弾型
極数 = 1
LEDパッケージサイズ = 5 x 17mm
LED付属 = Y
レンズ色 = クリア
外径 = 2.8mm
シリーズ = RLP1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする