Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-061N-500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83705958 品番HCPL-061N-500E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.6V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SO
標準上昇時間 = 42ns
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 12ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする