曜日別特売
MF-MSMF250/16X-2 Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812 BOURNS 83706177

Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83706177品番MF-MSMF250/16X-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ

仕様
動作電流 = 5A
動作時間 = 5s
保持電流 = 2.5A
長さ = 4.83mm
高さ = 1.6mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル
最小抵抗 = 0.015Ω
最大抵抗 = 100mΩ
電力損失 = 1.2W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm
電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする