Bourns インクリメンタルエンコーダ 6 インクリメンタル 軸径:9mm, 3315C-001-006L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83706204 品番3315C-001-006L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力

仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
最大回転数 = 120rpm
出力信号タイプ = 直角位相
シャフトのタイプ = ソリッド
軸径 = 9mm
解像度 = 2ビット
IP保護等級 = IP67
全体の高さ = 9.53mm
全体の幅 = 9.53mm
全体的な深さ = 17.88mm
動作温度 Min = -40℃
実装タイプ = パネル取り付け℃
パルス数6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする