Banner
Bannerの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Bannerの スイッチ
Bannerの 押しボタンスイッチ
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83706238
品番
OTBVN6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6
材質
押しボタン:ポリカーボネート
定格電圧(V)
30dc
接点構成
SPDT
ボタン形状
長方形
ボタン色
黒
保護等級
IP66
RoHS指令(10物質対応)
対応