Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83706710 品番PWR2010W1R00JE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。

仕様
テクノロジー = 巻線
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±50ppm/℃
シリーズ = PWR2010
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする