Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード83707437 品番3682S-1-102L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0〜9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。

仕様
ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ
ギャング数 = 2
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シリーズ = 3680%
抵抗(kΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする