Bourns SMDレジスタ, 8mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R008E-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83707455 品番CRE2512-FZ-R008E-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。

仕様
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±75ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CRE
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)8m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする