Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-4701-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83707760 品番HCPL-4701-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = オープンコレクタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC, DC
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 8000%
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする