Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83707988 品番ACPL-M72T-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

車載デジタルオプトカプラ、Avago Technologies. この車載用途向けデジタルオプトカプラは、デジタルCANBusインターフェイスに対応しています。 電源及びモータ制御回路からデジタルデータ通信まで、幅広い絶縁用途に適合します。 メガボー単位の転送速度で動作する高速ロジックゲートを特長としています。 Avago Technologies R2Coupler 絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。. AEC-Q100グレード認定

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = CMOS
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 10ns
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 4000 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする